Watts 740-045 1 | 壓力安全洩壓閥,1 吋尺寸,45 Psi,1,750,000 Btu | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WATTS 740-045 1 壓力安全洩壓閥,1 吋尺寸,45 psi,1,750,000 Btu | BP6EAQ 162A39

WATTS 0382818 壓力安全洩壓閥,1 英寸尺寸,45 psi,1,750,000 Btu

有現貨
商品名稱: BP6EAQ 型號:740-045 1交叉編號:162A39

得到它 可能 15, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$31,108 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目洩壓閥
主體材料
排料能力1750000 btuh 在 45 psi
入口連接內螺紋
進水口尺寸1"
入口螺紋類型NPT
進水口類型內螺紋
最高 溫度250度 F
製造商 系列740
出口連接內螺紋
出口尺寸1-1 / 4“
出水口類型內螺紋
壓力範圍30至75 psi
洩壓壓力45 Psi

送貨信息:

船重(kg) 1.49

產品詳細說明:

洩壓閥,1 英寸入口,250 度。 F, 45 Psi 洩壓

產品型號

產品型號排料能力進水口尺寸最高 工作壓力出口尺寸洩壓壓力價錢
WATTS 740-060 1 壓力安全洩壓閥,1 x 1-1/4 英吋尺寸,60 psi,2,200,000 Btu | BP6EAT 162A42 740-060 12200000 英熱時1"45 PSI1-1 / 4“60 Psi新台幣22,799元
WATTS 740-050 ​​1 壓力安全洩壓閥,1 英吋尺寸,50​​1899000 psi,6 Btu | BP162EAU 40AXNUMX 740-050 11899000 英熱時1"38 PSI1-1 / 4“50 Psi新台幣11,851元
WATTS 740-030 2 壓力安全洩壓閥,2 英吋尺寸,30 psi,5250000 Btu | BP6EAX 162A55 740-030 25250000 英熱時2"20 PSI2-1 / 2“30 Psi新台幣56,306元
詢價
WATTS 740-060 2 壓力安全洩壓閥,2 x 2-1/2 英吋尺寸,60 psi,8875000 Btu | BP6EAY 162A59 740-060 28883000 btuh 在 60 psi2"45 PSI2-1 / 2“60 Psi新台幣90,736元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WATTS 0382818 壓力安全洩壓閥,1 英寸尺寸,45 psi,1,750,000 Btu
新台幣31,108元 /單元