項目 | 浮球閥 |
主體材料 | 青銅 |
入口壓力 | 50 PSI |
最大。 壓力 | 165 PSI |
最高 溫度 | 180度 F |
製造商 系列 | 750 |
出口連接 | 外螺紋 |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出水口類型 | 外螺紋 |
船重(kg) | 0.56 |
產品 | 型號 | 出水口類型 | 連接尺寸 | 入口壓力 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 製造商 系列 | 出口連接 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST500 1/2 | 外螺紋 | 1機構/ 2“ | 55 PSI | 125 PSI | 180度F | ST500 | - | 1機構/ 2“ | 新台幣2,721元 | ||
ST750 3/4 | 外螺紋 | 3機構/ 4“ | 55 PSI | 125 PSI | 180度F | ST750 | - | 3機構/ 4“ | 新台幣3,354元 | ||
ST1250 1 1/4 | 內螺紋 | 1-1 / 4“ | 55 PSI | 125 PSI | 180度 F | ST1250 | 內螺紋 | 1-1 / 4“ | 新台幣9,512元 | ||
750-TO | 外螺紋 | - | 50 PSI | 165 PSI | 180度 F | 750 | 外螺紋 | 3機構/ 4“ | 新台幣4,288元 | ||
ST1250 1 1/2 | 內螺紋 | 1-1 / 2“ | 55 PSI | 125 PSI | 180度 F | ST1250 | 內螺紋 | 1-1 / 2“ | 新台幣10,337元 | ||
ST2000 | 內螺紋 | 2" | 55 PSI | 125 PSI | 180度 F | ST2000 | 內螺紋 | 2" | 新台幣10,833元 | ||
500 | 樸素 | 1機構/ 2“ | 50 PSI | 165 PSI | 180度 F | 500 | 樸素 | 1機構/ 2“ | 新台幣3,051元 |