項目 | 雙止回閥總成 |
防回流型 | 雙止回閥總成 |
車身飾面 | 不銹鋼 |
主體材料 | 不銹鋼 |
體型 | 直行 |
身材 | 直行 |
配件 | 沒有 |
入口連接 | 槽縫 |
進水口尺寸 | 3" |
進水口類型 | 槽縫 |
最高 溫度 | 140度 F |
最高 工作壓力 | 175 PSI |
儀表類型 | 沒有儀表 |
製造商 系列 | 757 |
最小溫度 | 33度 F |
手術 | 連續 |
出口連接 | 法蘭接頭 |
出口尺寸 | 3" |
出水口類型 | 法蘭接頭 |
座椅材質 | 工程塑料 |
過濾器 | 沒有 |
類別 | 套件 |
閥門類型 | 齒輪操作蝶閥 |
產品 | 型號 | 最大。 壓力 | 主體材料 | 體型 | 最高 溫度 | 最高 工作壓力 | 最小溫度 | 出口連接 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 OSY | 140 PSI | 鑄鐵 | - | 140學位F. | - | - | - | - | 新台幣169,294元 | ||
4 OSY | 140 PSI | 鑄鐵 | - | 140學位F. | - | - | - | - | 新台幣159,290元 | ||
第757章 6 | 175 PSI | 不銹鋼 | - | 140度F | 12.1酒吧 | 33度F | - | 6" | 新台幣241,775元 | ||
第757章 8 | 175 PSI | 不銹鋼 | - | 140度F | 12.1酒吧 | 33度F | - | 8" | 新台幣466,130元 | ||
757-多西 6 | - | 不銹鋼 | 直行 | 140度 F | 175 PSI | 33度 F | 法蘭接頭 | 6" | 新台幣186,815元 | 詢價
| |
第757章-OSYXPIV 3 | - | 不銹鋼 | 直行 | 140度 F | 175 PSI | 33度 F | 法蘭接頭 | 3" | 新台幣129,610元 | 詢價
| |
第757章-OSYXPIV 4 | - | 不銹鋼 | 直行 | 140度 F | 175 PSI | 33度 F | 法蘭接頭 | 4" | 新台幣141,349元 | 詢價
|