項目 | 雙止回閥總成 |
車身飾面 | 不銹鋼 |
主體材料 | 不銹鋼 |
身材 | 排隊 |
配件 | 沒有 |
進水口尺寸 | 3" |
進水口類型 | 法蘭接頭 |
最高 溫度 | 140度F |
最高 工作壓力 | 12.1酒吧 |
儀表類型 | 沒有儀表 |
製造商 系列 | 第757章 |
最小溫度 | 33度F |
手術 | 連續 |
出口尺寸 | 3" |
出水口類型 | 法蘭接頭 |
座椅材質 | 工程塑料 |
過濾器 | 沒有 |
類別 | 套件 |
閥門類型 | 外部閥桿和閘閥 |
型號 | 出口尺寸 | 入口連接 | 進水口尺寸 | 出水口類型 | 閥門類型 | 進水口類型 | 最高 溫度 | 最高 工作壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
757DCDA-DOSY-CFM 4 | 4" | 法蘭接頭 | 4" | 法蘭接頭 | 外部閥桿和閘閥 | 法蘭接頭 | 140度 F | 175 PSI | 新台幣149,201元 | 詢價
|
757DCDA-DOSY-CFM 3 | 3" | 法蘭接頭 | 3" | 法蘭接頭 | 外部閥桿和閘閥 | 法蘭接頭 | 140度 F | 175 PSI | 新台幣164,287元 | 詢價
|
757DCDA-DOSY-CFM 6 | 6" | 法蘭接頭 | 6" | 法蘭接頭 | 外部閥桿和閘閥 | 法蘭接頭 | 140度 F | 175 PSI | 新台幣270,206元 | 詢價
|
757DCDA-OSY-CFM 2 1/2 | 2-1 / 2“ | 法蘭接頭 | 2 1機構/ 2“ | 法蘭接頭 | 外部閥桿和閘閥 | 法蘭接頭 | 140度 F | 175 PSI | 新台幣160,203元 | 詢價
|
757DCDA-OSY-CFM 3 | 3" | 法蘭接頭 | 3" | 法蘭接頭 | 外部閥桿和閘閥 | 法蘭接頭 | 140度 F | 175 PSI | 新台幣164,287元 | 詢價
|
757DCDA-OSY-CFM 4 | 4" | 法蘭接頭 | 4" | 法蘭接頭 | 外部閥桿和閘閥 | 法蘭接頭 | 140度 F | 175 PSI | 新台幣149,201元 | 詢價
|
757DCDA-OSY-CFM 8 | 8" | 法蘭接頭 | 8" | 法蘭接頭 | 外部閥桿和閘閥 | 法蘭接頭 | 140度 F | 175 PSI | 新台幣349,701元 | 詢價
|