項目 | 雙止回閥總成 |
防回流型 | 雙止回閥總成 |
車身飾面 | 不銹鋼 |
主體材料 | 不銹鋼 |
配件 | 沒有 |
入口連接 | 法蘭接頭 |
進水口尺寸 | 12“ |
進水口類型 | 法蘭接頭 |
最高 溫度 | 110度 F |
最高 工作壓力 | 175 PSI |
儀表類型 | 沒有儀表 |
製造商 系列 | 774 |
最小溫度 | 33度 F |
手術 | 連續 |
出口尺寸 | 12“ |
過濾器 | 沒有 |
類別 | 套件 |
閥門類型 | 無截止閥 |
型號 | 出口尺寸 | 入口連接 | 進水口尺寸 | 出水口類型 | 閥門類型 | 進水口類型 | 最高 溫度 | 最高 工作壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
774-DNRS 2 1/2 | 2-1 / 2“ | - | 2-1 / 2“ | 法蘭接頭 | 非上升式乾式閘閥 | 法蘭接頭 | 110度F | 12.1酒吧 | 新台幣146,716元 | 詢價
|
774-DNRS 3 | 3" | - | 3" | 法蘭接頭 | 非上升式乾式閘閥 | 法蘭接頭 | 110度F | 12.1酒吧 | 新台幣161,138元 | 詢價
|
774-DNRS 4 | 4" | - | 4" | 法蘭接頭 | 非上升式乾式閘閥 | 法蘭接頭 | 110度F | 12.1酒吧 | 新台幣168,709元 | 詢價
|
774-DNRS 6 | 6" | - | 6" | 法蘭接頭 | 非上升式乾式閘閥 | 法蘭接頭 | 110度F | 12.1酒吧 | 新台幣270,864元 | 詢價
|
774-DNRS 8 | 8" | - | 8" | 法蘭接頭 | 非上升式乾式閘閥 | 法蘭接頭 | 110度F | 12.1酒吧 | 新台幣542,983元 | 詢價
|
774-DNRS 10 | 10“ | - | 10“ | 法蘭接頭 | 非上升式乾式閘閥 | 法蘭接頭 | 110度F | 12.1酒吧 | 新台幣722,593元 | 詢價
|
774-DNRS 12 | 12“ | - | 12“ | 法蘭接頭 | 非上升式乾式閘閥 | 法蘭接頭 | 110度F | 12.1酒吧 | 新台幣1,032,891元 | 詢價
|