項目 | Y型過濾器 |
主體材料 | 青銅 |
體型 | 懷 |
封面材料 | 青銅 |
墊片材料 | EPDM |
入口連接 | 內螺紋 |
進水口尺寸 | 3" |
入口螺紋類型 | NPT |
最高 工作溫度 | 353度 F |
最大。 壓力 | 300 PSI |
出口連接 | 內螺紋 |
出口尺寸 | 1 1機構/ 2“ |
插頭材質 | 黃銅 |
固定器蓋類型 | 輕敲不帶封閉塞 |
屏幕材質 | 不銹鋼 |
屏幕尺寸 | 3機構/ 64“ |
型號 | 屏幕尺寸 | 主體材料 | 封面材料 | 墊片材料 | 進水口尺寸 | 最大。 壓力 | 出口尺寸 | 固定器蓋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF777M1-06 1 個 | 1機構/ 16“ | 無鉛鑄銅矽合金 | 無鉛銅矽合金 | 加洛克 | 1" | - | 1" | 墊片蓋 | 新台幣9,237元 | |
LF777M1-20 1 1/4 | 20網格 | 無鉛鑄銅矽合金 | 無鉛銅矽合金 | 加洛克 | 1 1機構/ 4“ | - | 1-1 / 4“ | 墊片蓋 | 新台幣11,244元 | |
LF777M1-100 1 1/4 | 100網格 | 無鉛鑄銅矽合金 | 無鉛銅矽合金 | 加洛克 | 1 1機構/ 4“ | - | 1-1 / 4“ | 墊片蓋 | 新台幣12,069元 | |
LF777M1-06 1 1/2 | 1機構/ 16“ | 無鉛鑄銅矽合金 | 無鉛銅矽合金 | 加洛克 | 1 1機構/ 2“ | - | 1-1 / 2“ | 墊片蓋 | 新台幣12,565元 | |
LF777M1-100 1 1/2 | 100網格 | 無鉛鑄銅矽合金 | 無鉛銅矽合金 | 加洛克 | 1 1機構/ 2“ | - | 1-1 / 2“ | 墊片蓋 | 新台幣12,565元 | |
LF777M1-20 1 1/2 | 20網格 | 無鉛鑄銅矽合金 | 無鉛銅矽合金 | 加洛克 | 1 1機構/ 2“ | - | 1-1 / 2“ | 墊片蓋 | 新台幣12,565元 | |
LF777M1-80 1 個 | 80網格 | 無鉛鑄銅矽合金 | 無鉛銅矽合金 | 加洛克 | 1" | - | 1" | 墊片蓋 | 新台幣8,578元 |