項目 | Y型過濾器 |
排污出口連接 | 內螺紋 |
主體材料 | 鑄鐵 |
體型 | 懷 |
身材 | 懷 |
螺栓材質 | 鐵件 |
封面材料 | 鑄鐵 |
蓋式 | 用封閉塞輕拍 |
法蘭材質 | 鑄鐵 |
墊片材料 | 石墨黑色 |
入口連接 | 法蘭接頭 |
進水口尺寸 | 3" |
進水口類型 | 法蘭接頭 |
領導 | 不存在 |
最高 工作溫度 | 353度 F |
最大。 壓力 | 200 PSI |
製造商 系列 | 77F-DI-125 |
最小溫度 | 32度 F |
出口連接 | 法蘭接頭 |
出口尺寸 | 1" |
出水口類型 | 法蘭接頭 |
插頭材質 | 鐵 |
壓力等級 | 13.8攝氏度時為99巴/ 8.6攝氏度時為178巴 |
固定器蓋類型 | 用封閉塞輕拍 |
屏幕材質 | 不銹鋼 |
屏幕尺寸 | 1機構/ 16“ |
過濾器 | 懷 |
WOG(PSI) | 200 Psi |
產品 | 型號 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 屏幕尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
77F-DI-125 2 | 2" | 1機構/ 2“ | 3機構/ 64“ | 新台幣10,035元 | 詢價
| |
77F-DI-125 5 | 5" | 2" | 1機構/ 16“ | 新台幣42,340元 | 詢價
| |
77F-DI-125 8 | 8" | 2" | 3機構/ 64“ | 新台幣54,154元 | 詢價
| |
77F-DI-125 10 | 10“ | 2" | 3機構/ 64“ | 新台幣125,923元 | 詢價
| |
77F-DI-125 12 | 12“ | 2" | 1機構/ 16“ | 新台幣187,345元 |