項目 | Y型過濾器 |
主體材料 | 不銹鋼 |
體型 | 懷 |
身材 | 懷 |
螺栓材質 | 鐵件 |
封面材料 | 球墨鑄鐵 |
蓋式 | 用封閉塞輕拍 |
法蘭材質 | 碳素鋼 |
墊片材料 | EPDM |
入口連接 | 法蘭接頭 |
進水口尺寸 | 4" |
進水口類型 | 法蘭接頭 |
領導 | 不存在 |
最高 工作溫度 | 150度 F |
最大。 壓力 | 200 PSI |
製造商 系列 | 77F-不銹鋼 |
出口連接 | 法蘭接頭 |
出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
出水口類型 | 法蘭接頭 |
插頭材質 | 黃銅 |
壓力等級 | 13.8 攝氏度時為 66 巴 |
固定器蓋類型 | 用封閉塞輕拍 |
屏幕材質 | 不銹鋼 |
屏幕尺寸 | 1機構/ 16“ |
過濾器 | 懷 |
WOG(PSI) | 200 Psi |