項目 | Y型過濾器 |
主體材料 | 不銹鋼 |
體型 | 懷 |
身材 | 懷 |
螺栓材質 | 鐵件 |
封面材料 | 球墨鑄鐵 |
蓋式 | 用封閉塞輕拍 |
法蘭材質 | 碳素鋼 |
墊片材料 | EPDM |
入口連接 | 槽縫 |
進水口尺寸 | 12“ |
進水口類型 | 槽縫 |
領導 | 不存在 |
製造商 系列 | 77F-不銹鋼 |
出口連接 | 槽縫 |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出水口類型 | 槽縫 |
插頭材質 | 黃銅 |
固定器蓋類型 | 用封閉塞輕拍 |
屏幕材質 | 不銹鋼 |
屏幕尺寸 | 3機構/ 16“ |
過濾器 | 懷 |
WOG(PSI) | 200 Psi |
型號 | 封面材料 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 屏幕尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
77G-不銹鋼 2 1/2 | 球墨鑄鐵 | 2 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 16“ | 新台幣28,044元 | 詢價
|
77G-不銹鋼 3 | 球墨鑄鐵 | 3" | 1機構/ 2“ | 1機構/ 16“ | 新台幣34,313元 | 詢價
|
77G-不銹鋼 6 | 不銹鋼 | 6" | 3機構/ 4“ | 1機構/ 8“ | 新台幣46,629元 | 詢價
|
77G-不銹鋼 4 | 球墨鑄鐵 | 4" | 1機構/ 2“ | 1機構/ 16“ | 新台幣37,144元 | 詢價
|
77G-不銹鋼 10 | 不銹鋼 | 10“ | 3機構/ 4“ | 3機構/ 16“ | 新台幣409,993元 | 詢價
|
77G-不銹鋼 8 | 不銹鋼 | 8" | 3機構/ 4“ | 1機構/ 8“ | 新台幣76,599元 | 詢價
|