項目 | Y型過濾器 |
主體材料 | 鑄鐵 |
體型 | 懷 |
身材 | 懷 |
封面材料 | 鑄鐵 |
蓋式 | 用封閉塞輕拍 |
墊片材料 | 加洛克 |
入口連接 | 內螺紋 |
進水口尺寸 | 3" |
入口螺紋類型 | NPT |
進水口類型 | 內螺紋 |
領導 | 不存在 |
製造商 系列 | 77S |
出口連接 | 內螺紋 |
出口尺寸 | 1 1機構/ 2“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
插頭材質 | 鑄鐵 |
固定器蓋類型 | 用封閉塞輕拍 |
屏幕材質 | 不銹鋼 |
屏幕尺寸 | 3機構/ 64“ |
過濾器 | 懷 |
WOG(PSI) | 400 Psi |
產品 | 型號 | 主體材料 | 封面材料 | 墊片材料 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 固定器蓋類型 | 屏幕尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77S-M1-20 1 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | PTFE | 1" | 3機構/ 4“ | 輕敲不帶封閉塞 | 20網格 | 新台幣2,556元 | ||
77S-M1-20 1 1/4 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 加洛克 | 1 1機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 用封閉塞輕拍 | 20網格 | 新台幣3,285元 | ||
77S-M1-20 1 1/2 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 加洛克 | 1 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | 用封閉塞輕拍 | 20網格 | 新台幣3,958元 | ||
77S-M1-20 2 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 加洛克 | 2" | 3機構/ 4“ | 用封閉塞輕拍 | 20網格 | 新台幣6,131元 | ||
77S-M1-20 2 1/2 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 加洛克 | 2 1機構/ 2“ | 1" | 用封閉塞輕拍 | 20網格 | 新台幣13,527元 | 詢價
| |
777SM1-100 1 1/2 | 青銅 | 青銅 | EPDM | 1 1機構/ 2“ | 1" | 輕敲不帶封閉塞 | 100網格 | 新台幣9,870元 | 詢價
| |
77S-M1-80 1 1/4 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 加洛克 | 1 1機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 用封閉塞輕拍 | 80網格 | 新台幣5,856元 |