項目 | Y型過濾器 |
主體材料 | 鑄鐵 |
體型 | 懷 |
身材 | 懷 |
封面材料 | 鑄鐵 |
蓋式 | 用封閉塞輕拍 |
墊片材料 | 纖維填充丁腈橡膠 |
入口連接 | 內螺紋 |
進水口尺寸 | 1" |
入口螺紋類型 | NPT |
進水口類型 | 內螺紋 |
領導 | 關於演講與演出 |
最高 工作溫度 | 406度 F |
最大。 壓力 | 400 PSI |
製造商 系列 | 77SI |
出口連接 | 內螺紋 |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
插頭材質 | 鑄鐵 |
壓力等級 | 27.6攝氏度時為66巴/ 17.2攝氏度時為208巴 |
固定器蓋類型 | 用封閉塞輕拍 |
屏幕材質 | 不銹鋼 |
屏幕尺寸 | 20網格 |
過濾器 | 懷 |
WOG(PSI) | 400 Psi |
船重(kg) | 1.43 |
產品 | 型號 | 墊片材料 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 固定器蓋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77S1 1 1/2 | 纖維填充丁腈橡膠 | 1 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | 用封閉塞輕拍 | 新台幣2,224元 | ||
77SI 1/2 | 纖維填充丁腈橡膠 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 4“ | 用封閉塞輕拍 | 新台幣756元 | ||
77S1 3/8 | 纖維填充丁腈橡膠 | 3機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 用封閉塞輕拍 | 新台幣884元 | ||
77S1 1/4 | PTFE | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 輕敲不帶封閉塞 | 新台幣603元 | ||
77S1 2 | PTFE | 2" | 3機構/ 4“ | 輕敲不帶封閉塞 | 新台幣3,452元 | ||
77S1 1 1/4 | 纖維填充丁腈橡膠 | 1 1機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 用封閉塞輕拍 | 新台幣2,307元 |