項目 | 減少壓力。 區域組裝 |
車身飾面 | 環氧塗層 |
主體材料 | 鑄鐵 |
身材 | 排隊 |
配件 | 沒有 |
進水口尺寸 | 3" |
進水口類型 | 機械接頭 |
最高 溫度 | 110度F |
最高 工作壓力 | 12.06酒吧 |
儀表類型 | 沒有儀表 |
製造商 系列 | 909 |
最小溫度 | 33度F |
手術 | 連續 |
出口尺寸 | 3" |
出水口類型 | 機械接頭 |
座椅材質 | 青銅 |
過濾器 | 是 |
類別 | 配件閥門 |
閥門類型 | 非上升式乾式閘閥 |
產品 | 型號 | 進水口尺寸 | 最高 溫度 | 最高 工作壓力 | 最小溫度 | 出口尺寸 | 類別 | 閥門類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
909-DNRS-S 4 | 4" | 110度F | 12.06酒吧 | 33度F | 4" | 配件閥門 | 非上升式乾式閘閥 | 新台幣327,500元 | 詢價
| |
909-DNRS-S-FDA 2 1/2 | 2-1 / 2“ | 110度F | 12.06酒吧 | 33度F | 2-1 / 2“ | 配件閥門 | 非上升式乾式閘閥 | 新台幣350,547元 | 詢價
| |
909-DNRS-S-FDA 4 | 4" | 110度 F | 175 PSI | 33度 F | 4" | 套件 | 非上升式乾式閘閥 | 新台幣503,445元 | 詢價
| |
909-DNRS-S-FDA 6 | 6" | 110度F | 12.06酒吧 | 33度F | 6" | 配件閥門 | 非上升式乾式閘閥 | 新台幣749,513元 | 詢價
| |
SR909-OSY 4 | 4" | 110度 F | 175 PSI | 33度 F | 4" | 配件閥門 | 外部閥桿和閘閥 | 新台幣516,430元 | 詢價
| |
SR909-OSY 6 | 6" | 110度F | 12.06酒吧 | 33度F | 6" | 配件閥門 | 外部閥桿和閘閥 | 新台幣750,643元 | 詢價
| |
SR909-OSY 8 | 8" | 110度F | 12.06酒吧 | 33度F | 8" | 配件閥門 | 外部閥桿和閘閥 | 新台幣1,255,083元 | 詢價
|