項目 | 減少壓力。 區域組裝 |
車身飾面 | 環氧塗層 |
主體材料 | 鑄鐵 |
身材 | 排隊 |
旁通閥 | 3機構/ 4“ |
碟片材質 | 我們的乳膠 |
配件 | 沒有 |
進水口尺寸 | 3" |
進水口類型 | 機械接頭 |
最高 溫度 | 140度F |
最高 工作壓力 | 12.1酒吧 |
儀表類型 | CFM |
製造商 系列 | 909RPDA |
最小溫度 | 33度F |
手術 | 連續 |
出口尺寸 | 3" |
出水口類型 | 機械接頭 |
座椅材質 | 青銅 |
過濾器 | 沒有 |
類別 | 配件閥門 |
閥門類型 | 外部閥桿和閘閥 |
型號 | 進水口尺寸 | 最高 溫度 | 最高 工作壓力 | 最小溫度 | 出口尺寸 | 類別 | 閥門類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D909RPDA-OSY-CFM 2 1/2 | 2-1 / 2“ | 140度F | 12.1酒吧 | 33度F | 2-1 / 2“ | 配件閥門 | 外部閥桿和閘閥 | 新台幣384,231元 | 詢價
|
909RPDA-DOSY-GPM 2 1/2 | 2-1 / 2“ | 140度F | 12.1酒吧 | 33度F | 2-1 / 2“ | 配件閥門 | 外部閥桿和閘閥 | 新台幣384,231元 | 詢價
|
909RPDA-DOSY-GPM 3 | 3" | 140度F | 12.1酒吧 | 33度F | 3" | 配件閥門 | 外部閥桿和閘閥 | 新台幣437,034元 | 詢價
|
909RPDA-D0SY-CFM 4 | 4" | 140度F | 12.1酒吧 | 33度F | 4" | 套件 | 外部閥桿和閘閥 | 新台幣510,488元 | 詢價
|
909RPDA-DOSY-GPM 4 | 4" | 140度F | 12.1酒吧 | 33度F | 4" | 套件 | 外部閥桿和閘閥 | 新台幣546,235元 | 詢價
|
909RPDA-DOSY-GPM 6 | 6" | 140度F | 12.1酒吧 | 33度F | 6" | 套件 | 外部閥桿和閘閥 | 新台幣741,951元 | 詢價
|
909RPDAM1-DOSY-GPM 8 | 8" | 140度F | 12.1酒吧 | 33度F | 8" | 套件 | 外部閥桿和閘閥 | 新台幣1,327,574元 | 詢價
|