項目 | 減少壓力。 區域組裝 |
車身飾面 | 不銹鋼 |
主體材料 | 不銹鋼 |
身材 | N模式 |
配件 | 沒有 |
進水口尺寸 | 6" |
進水口類型 | 法蘭接頭 |
最高 溫度 | 110度F |
最高 工作壓力 | 12.1酒吧 |
儀表類型 | 沒有儀表 |
製造商 系列 | 957 |
最小溫度 | 33度F |
手術 | 連續 |
出口尺寸 | 6" |
過濾器 | 沒有 |
類別 | 配件閥門 |
閥門類型 | 外部閥桿和閘閥 |
產品 | 型號 | 閥門類型 | 進水口尺寸 | 進水口類型 | 最高 溫度 | 最高 工作壓力 | 最小溫度 | 出口尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
957N-OSY 2 1/2 | 外部閥桿和閘閥 | 2 1機構/ 2“ | 法蘭接頭 | 140度 F | 175 PSI | 33度 F | 2-1 / 2“ | 套件 | 新台幣219,547元 | 詢價
| |
957N-OSY 3 | 外部閥桿和閘閥 | 3" | 法蘭接頭 | 140度 F | 175 PSI | 33度 F | 3" | 套件 | 新台幣239,815元 | 詢價
| |
957N-OSY 4 | 外部閥桿和閘閥 | 4" | 法蘭接頭 | 110度F | 12.1酒吧 | 33度F | 4" | 配件閥門 | 新台幣291,611元 | 詢價
| |
957N-OSY 8 | 外部閥桿和閘閥 | 8" | 法蘭接頭 | 110度F | 12.1酒吧 | 33度F | 8" | 配件閥門 | 新台幣719,075元 | 詢價
| |
957N-OSY 10 | 外部閥桿和閘閥 | 10“ | 法蘭接頭 | 110度F | 12.1酒吧 | 33度F | 10“ | 配件閥門 | 新台幣852,402元 | 詢價
| |
957N-NRS 3 | 非上升式乾式閘閥 | 3" | 法蘭接頭 | 110度F | 12.1酒吧 | 33度F | 3" | 配件閥門 | 新台幣174,315元 | 詢價
| |
957N-NRS 2 1/2 | 非上升式乾式閘閥 | 2-1 / 2“ | 法蘭接頭 | 110度F | 12.1酒吧 | 33度F | 2-1 / 2“ | 配件閥門 | 新台幣149,255元 | 詢價
|