項目 | 減少壓力。 區域組裝 |
車身飾面 | 不銹鋼 |
主體材料 | 不銹鋼 |
身材 | N模式 |
配件 | 沒有 |
進水口尺寸 | 8" |
進水口類型 | 槽縫 |
最高 溫度 | 110度F |
最高 工作壓力 | 12.06酒吧 |
儀表類型 | CFM |
製造商 系列 | 957RPDA |
最小溫度 | 33度F |
手術 | 連續 |
出口尺寸 | 8" |
出水口類型 | 槽縫 |
過濾器 | 沒有 |
類別 | 配件閥門 |
閥門類型 | 外部閥桿和閘閥 |
型號 | 進水口尺寸 | 最高 溫度 | 最高 工作壓力 | 最小溫度 | 出口尺寸 | 類別 | 閥門類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
957NRPDA-DOSY-CFM 8 | 8" | 110度F | 12.06酒吧 | 33度F | 8" | 配件閥門 | 外部閥桿和閘閥 | 新台幣660,084元 | 詢價
|
957NRPDA-DOSY-GPM 8 | 8" | 110度F | 12.06酒吧 | 33度F | 8" | 配件閥門 | 外部閥桿和閘閥 | 新台幣660,084元 | 詢價
|
957NRPDA-多西-LM 8 | 8" | 110度F | 12.06酒吧 | 33度F | 8" | 配件閥門 | 外部閥桿和閘閥 | 新台幣656,516元 | 詢價
|
957NRPDA-OSY-CFM 2 1/2 | 2-1 / 2“ | 110度F | 12.06酒吧 | 33度F | 2-1 / 2“ | 配件閥門 | 外部閥桿和閘閥 | 新台幣202,920元 | 詢價
|
957NRPDA-OSY-CFM 3 | 3" | 110度F | 12.06酒吧 | 33度F | 3" | 配件閥門 | 外部閥桿和閘閥 | 新台幣220,601元 | 詢價
|
957NRPDA-OSY-CFM 4 | 4" | 110度F | 12.06酒吧 | 33度F | 4" | 配件閥門 | 外部閥桿和閘閥 | 新台幣303,877元 | 詢價
|
957NRPDA-OSY-CFM 6 | 6" | 110度F | 12.06酒吧 | 33度F | 6" | 配件閥門 | 外部閥桿和閘閥 | 新台幣453,181元 | 詢價
|