項目 | 防回流器 |
防回流型 | 減壓區組件 |
車身飾面 | 不銹鋼 |
主體材料 | 不銹鋼 |
配件 | 沒有 |
入口連接 | 槽縫 |
進水口尺寸 | 3" |
入口螺紋類型 | 染色體 |
進水口類型 | 槽縫 |
最高 溫度 | 110度 F |
最高 工作壓力 | 175 PSI |
儀表類型 | GPM |
製造商 系列 | 994HMB |
最小溫度 | 33度 F |
手術 | 連續 |
出口尺寸 | 3" |
過濾器 | 沒有 |
螺紋類型 | 染色體 |
類別 | 配件閥門 |
產品 | 型號 | 入口連接 | 進水口尺寸 | 入口螺紋類型 | 進水口類型 | 製造商 系列 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
994HMB-CFM 2 1/2 X 3 | 法蘭接頭 | 3" | 染色體 | 法蘭接頭 | 994HMB | 染色體 | 新台幣414,610元 | 詢價
| |
994BLT 2 1/2 X 3 | 內螺紋 | 2 1機構/ 2“ | fpt | 內螺紋 | 994BLT | fpt | 新台幣178,963元 | 詢價
|