項目 | 減少壓力。 區域組裝 |
防回流型 | 減壓檢測器組件 |
車身飾面 | 不銹鋼 |
主體材料 | 不銹鋼 |
碟片材質 | 我們的乳膠 |
配件 | 沒有 |
入口連接 | 法蘭接頭 |
進水口尺寸 | 4" |
進水口類型 | 法蘭接頭 |
最高 溫度 | 110度 F |
最高 工作壓力 | 175 PSI |
儀表類型 | CFM |
製造商 系列 | 994RPDA |
最小溫度 | 33度 F |
手術 | 連續 |
出口連接 | 法蘭接頭 |
出口尺寸 | 4" |
出水口類型 | 法蘭接頭 |
過濾器 | 沒有 |
閥門類型 | 外部閥桿和閘閥 |
型號 | 出水口類型 | 入口連接 | 進水口尺寸 | 閥門類型 | 進水口類型 | 最高 溫度 | 最高 工作壓力 | 最小溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
994RPDA-OSY-GXG-CFM 2 1/2 | 槽縫 | - | 2-1 / 2“ | 外部閥桿和閘閥 | 槽縫 | 110度F | 12.1酒吧 | 33度F | 新台幣249,734元 | 詢價
|
994RPDA-OSY-GXF-CFM 2 1/2 | 法蘭接頭 | - | 2-1 / 2“ | 外部閥桿和閘閥 | 槽縫 | 110度F | 12.1酒吧 | 33度F | 新台幣233,346元 | 詢價
|
994RPDA-OSY-GXG-GPM 2 1/2 | 槽縫 | - | 2-1 / 2“ | 外部閥桿和閘閥 | 槽縫 | 110度F | 12.1酒吧 | 33度F | 新台幣249,734元 | 詢價
|
994RPDA-OSY-FXG-CFM 2 1/2 | 槽縫 | - | 2-1 / 2“ | 外部閥桿和閘閥 | 法蘭接頭 | 110度F | 12.1酒吧 | 33度F | 新台幣233,346元 | 詢價
|
994RPDA-OSY-GXF-GPM 2 1/2 | 法蘭接頭 | - | 2-1 / 2“ | 外部閥桿和閘閥 | 槽縫 | 110度F | 12.1酒吧 | 33度F | 新台幣233,346元 | 詢價
|
994RPDA-OSY-FXG-GPM 2 1/2 | 槽縫 | - | 2-1 / 2“ | 外部閥桿和閘閥 | 法蘭接頭 | 110度F | 12.1酒吧 | 33度F | 新台幣233,346元 | 詢價
|
994RPDA-OSY-GXG-CFM 3 | 槽縫 | - | 3" | 外部閥桿和閘閥 | 槽縫 | 110度F | 12.1酒吧 | 33度F | 新台幣277,380元 | 詢價
|