項目 | 真空破碎機 |
防回流型 | 帶有排氣孔的雙重檢查 |
車身飾面 | 不銹鋼 |
主體材料 | 不銹鋼 |
碟片材質 | 我們的乳膠 |
配件 | 沒有 |
入口連接 | 外螺紋 |
進水口尺寸 | 3機構/ 8“ |
入口螺紋類型 | NPT |
進水口類型 | 外螺紋 |
最高 溫度 | 140度 F |
最高 工作壓力 | 150 PSI |
儀表類型 | 沒有儀表 |
製造商 系列 | 9天 |
最小溫度 | 33度 F |
手術 | 連續 |
出口連接 | 喇叭口接頭 |
出口尺寸 | 3機構/ 8“ |
出水口類型 | 喇叭口接頭 |
座椅材質 | 不銹鋼 |
過濾器 | 沒有 |
螺紋類型 | NPT |
類別 | 套件 |
閥門類型 | 無截止閥 |
船重(kg) | 0.2 |
產品 | 型號 | 進水口尺寸 | 出口連接 | 出口尺寸 | 出水口類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9BD-NPTM 1/4 | 1機構/ 4“ | 外螺紋 | 1機構/ 4“ | 外螺紋 | 新台幣19,692元 | ||
9BD-NPTM 3/8 | 3機構/ 8“ | 外螺紋 | 3機構/ 8“ | 外螺紋 | 新台幣18,060元 |