項目 | 雙止回閥 |
防回流型 | 帶有排氣孔的雙重檢查 |
車身飾面 | 黃銅 |
主體材料 | 黃銅 |
配件 | 沒有 |
入口連接 | 接頭內螺紋 |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
進水口類型 | 接頭內螺紋 |
最高 溫度 | 250度 F |
最高 工作壓力 | 175 PSI |
儀表類型 | 沒有儀表 |
製造商 系列 | 9D |
最小溫度 | 33度 F |
手術 | 連續 |
出口連接 | 聯合會 |
出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
出水口類型 | 聯合會 |
過濾器 | 是 |
類別 | 套件 |
閥門類型 | 無截止閥 |
船重(kg) | 0.9 |
產品 | 型號 | 出口連接 | 連接類型 | 入口連接 | 出口尺寸 | 出水口類型 | 座椅材質 | 尺寸 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9D-M3-1 / 2“ | - | FNPT聯盟 | - | 1機構/ 2“ | 聯合會 | 我們的乳膠 | 1機構/ 2“ | NPT | 新台幣4,382元 | ||
9D-M2-3 / 4“ | - | 核不擴散條約 | - | 3機構/ 4“ | 聯合會 | 我們的乳膠 | 3機構/ 4“ | NPT | 新台幣5,156元 | ||
9D-S-M3 1/2 | - | - | - | 1機構/ 2“ | 插座 | 我們的乳膠 | - | fpt | 新台幣5,199元 | ||
9DS-SC-M2 | - | - | - | 3機構/ 4“ | 插座 | 我們的乳膠 | - | fpt | 新台幣7,140元 | ||
9DM2(帶壓力機)3/4 | - | - | - | 3機構/ 4“ | 媒體推薦 | 黃銅 | - | - | 新台幣4,449元 | ||
9DM3(帶壓力機)1/2 | - | - | - | 1機構/ 2“ | 媒體推薦 | 我們的乳膠 | - | - | 新台幣4,282元 | ||
9DM2-LU | 內螺紋 | - | 內螺紋 | 3機構/ 4“ | 內螺紋 | 我們的乳膠 | - | fpt | 新台幣5,437元 |