項目 | 空氣分離器 |
主體材料 | 鑄鐵 |
進水口尺寸 | 2" |
進水口類型 | 內螺紋 |
最大。 壓力 | 80 PSI |
最高 溫度 | 275度F |
最高 水壓力 | 80 Psi |
製造商 系列 | AS |
出口尺寸 | 2" |
出水口類型 | 內螺紋 |
溫度範圍 | 33至275度F |
產品 | 型號 | 入口連接 | 進水口尺寸 | 進水口類型 | 最高 溫度 | 出口連接 | 出口尺寸 | 出水口類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM1 2 1/2 | 內螺紋 | 2 1機構/ 2“ | 內螺紋 | 275度 F | 內螺紋 | 2-1 / 2“ | 內螺紋 | 新台幣10,090元 | 詢價
| |
ASM1 3 | 內螺紋 | 3" | 內螺紋 | 275度 F | 內螺紋 | 3" | 內螺紋 | 新台幣14,548元 | 詢價
| |
ASM1(帶壓力機)1 | - | 1" | 媒體推薦 | 275度F | - | 1" | 媒體推薦 | 新台幣3,127元 | ||
ASM1(帶壓力機)1 1/4 | 媒體推薦 | 1 1機構/ 4“ | 媒體推薦 | 275度 F | 媒體推薦 | 1-1 / 4“ | 媒體推薦 | 新台幣4,458元 |