項目 | 閥門設定器 |
車身塗層類型 | 融合環氧樹脂塗層 |
主體材料 | 球墨鑄鐵 |
直徑 | 3" |
入口連接 | 法蘭接頭 |
最高 工作壓力 | 175 PSI |
螺帽材質 | 不銹鋼 |
出口連接 | 機械接頭 |
溫度。 範圍 | 32至140度F |
型號 | 直徑 | 入口連接 | 出口連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
AVS-C-FXF 3 | 3" | 法蘭接頭 | 法蘭接頭 | 新台幣32,773元 | 詢價
|
AVS-C-FXF 4 | 4" | 法蘭接頭 | 法蘭接頭 | 新台幣40,581元 | 詢價
|
AVS-C-FXF 8 | 8" | 法蘭接頭 | 法蘭接頭 | 新台幣79,128元 | 詢價
|
AVS-C-FXF 6 | 6" | 法蘭接頭 | 法蘭接頭 | 新台幣55,703元 | 詢價
|
AVS-C-FXF 10 | 10“ | 法蘭接頭 | 法蘭接頭 | 新台幣108,987元 | 詢價
|
AVS-C-FXMJ 4 | 4" | 法蘭接頭 | 機械接頭 | 新台幣39,013元 | 詢價
|
AVS-C-FXMJ 6 | 6" | 法蘭接頭 | 機械接頭 | 新台幣53,696元 | 詢價
|