項目 | 球閥 |
球材質 | 鍍鉻黃銅 |
主體材料 | 青銅 |
控制類型 | 鎖桿手柄 |
Cv | 110加侖/分鐘 |
入口連接 | 內螺紋 |
進水口尺寸 | 2" |
入口螺紋類型 | NPT |
最高 溫度 | 450度 F |
出口連接 | 內螺紋 |
端口類型 | 標準 |
座椅材質 | Durafill和Uniseal |
手柄材料 | 黃銅 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
轉矩 | 250英寸磅 |
墊圈材質 | 玻璃纖維增強PTFE |
產品 | 型號 | 端口類型 | 球材質 | 主體材料 | 座椅材質 | 手柄材料 | 轉矩 | 控制類型 | 入口連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B6000 3/8 | 標準 | 鍍鉻黃銅 | 鑄青銅 | 杜拉菲 | 黃銅 | 60英寸磅 | 槓桿手柄 | 內螺紋 | 新台幣913元 | 詢價
| |
B6002M2 3/4 | 標準 | 鍍鉻黃銅 | 鑄青銅 | 增強聚四氟乙烯 | 黃銅 | 90英寸磅 | 槓桿手柄 | 內螺紋 | 新台幣3,260元 | 詢價
| |
B6080-M1 1/2 | 飾品 | 鍍鉻黃銅 | 青銅 | 原生聚四氟乙烯 | 黃銅 | 60英寸磅 | 槓桿手柄 | 內螺紋 | 新台幣1,989元 | 詢價
| |
B6000M2-UL-質量 | 標準 | 鍍鉻黃銅 | 青銅 | Durafill和Uniseal | 黃銅 | 150英寸磅 | 槓桿手柄 | 內螺紋 | 新台幣3,734元 | 詢價
| |
LFB6001M2 3/4 | 標準 | 鍍鉻黃銅 | 青銅 | Durafill和Uniseal | 黃銅 | 90英寸磅 | 槓桿手柄 | 插座 | 新台幣2,839元 | 詢價
| |
B6000M2-不銹鋼 1 | 標準 | 316不銹鋼 | 鑄青銅 | Durafill和Uniseal | 316不銹鋼 | 150英寸磅 | 槓桿手柄 | 內螺紋 | 新台幣3,397元 | 詢價
| |
B6000M2-SS 3/4 | 標準 | 316不銹鋼 | 鑄青銅 | Durafill和Uniseal | 316不銹鋼 | 90英寸磅 | 槓桿手柄 | 內螺紋 | 新台幣2,504元 | 詢價
|