項目 | Y型過濾器 |
主體材料 | 青銅 |
體型 | 懷 |
身材 | 懷 |
封面材料 | 黃銅 |
蓋式 | 用封閉塞輕拍 |
墊片材料 | NBR |
入口連接 | 內螺紋 |
進水口尺寸 | 1" |
入口螺紋類型 | NPT |
進水口類型 | 內螺紋 |
領導 | 關於演講與演出 |
最高 工作溫度 | 210度 F |
最大。 壓力 | 400 PSI |
製造商 系列 | 77SI |
出口連接 | 內螺紋 |
出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
插頭材質 | 青銅 |
固定器蓋類型 | 用封閉塞輕拍 |
屏幕材質 | 不銹鋼 |
屏幕尺寸 | 20網格 |
WOG(PSI) | 400 Psi |
船重(kg) | 0.5 |
型號 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
B777SI 1/2 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 4“ | 新台幣2,254元 | |
B777SI 1 1/4 | 1 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 新台幣3,986元 | |
B777SI 1 1/2 | 1 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | 新台幣5,484元 | |
B777SI 2 | 2" | 1" | 新台幣8,385元 | |
777SI-20 3/4 | 3機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣2,584元 | 詢價
|