項目 | 鍋爐排水閥 |
主體材料 | 黃銅 |
體型 | 角 |
入口連接 | 外螺紋 |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
入口螺紋類型 | IPS |
最高 工作溫度 | 180度 F |
最大。 壓力 | 200 PSI |
最高 蒸汽壓力 | 9999 Psi |
最高 溫度 | 180度 F |
最高 工作壓力 | 200 PSI |
出口連接 | 外螺紋 |
產品 | 型號 | 最高 溫度 | 主體材料 | 體型 | 製造商 系列 | 出口尺寸 | 身材 | 入口連接 | 進水口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFBD-2C 3/4 | 180度F | 黃銅 | - | 低頻BD | 3機構/ 4“ | 角 | - | 3機構/ 4“ | 新台幣681元 | ||
屋宇署6 3/4 | 180度F | 黃銅 | - | BD | 3機構/ 4“ | 直行 | - | 3機構/ 4“ | 新台幣495元 | ||
屋宇署5 1/2 | 180度 F | 黃銅 | 直行 | BD | 3機構/ 4“ | 直行 | 外螺紋 | 1機構/ 2“ | 新台幣578元 | ||
屋宇署2 3/4 | 180度F | 黃銅 | - | BD | 3機構/ 4“ | 角 | - | 3機構/ 4“ | 新台幣673元 | ||
BD3F 1/2 | 180度 F | 黃銅 | 角 | BD | 3機構/ 4“ | 角 | 內螺紋 | 1機構/ 2“ | 新台幣604元 | ||
BD4F 3/4 | 180度F | 黃銅 | - | BD | 3機構/ 4“ | 角 | - | 3機構/ 4“ | 新台幣631元 | ||
LFBD-1C 1/2 | 180度 F | 黃銅 | 角 | 低頻BD | 1機構/ 2“ | 角 | 外螺紋 | 1機構/ 2“ | 新台幣597元 |