項目 | 蝶閥 |
主體材料 | 球墨鑄鐵 |
控制類型 | 齒輪操作員 |
Cv | 220加侖/分鐘 |
碟片材質 | 球墨鑄鐵 |
幹轉矩 | 289英寸磅 |
入口連接 | 七月 |
進水口尺寸 | 2 1機構/ 2“ |
進水口類型 | 七月 |
領導 | 不存在 |
最高 工作溫度 | 248度 F |
最高 工作壓力 | 200 PSI |
製造商 系列 | BF-03 |
最小溫度 | 33度 F |
出口連接 | 七月 |
出口尺寸 | 2-1 / 2“ |
出水口類型 | 七月 |
座椅材質 | EPDM |
手柄材料 | 不銹鋼 |
閥門設計 | 七月 |
濕扭矩 | 190英寸磅 |
型號 | 手柄材料 | 主體材料 | 控制類型 | 濕扭矩 | 幹轉矩 | 進水口尺寸 | 最小溫度 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-03-111-15-M2 2 1/2 | 不銹鋼 | 鐵 | 槓桿手柄 | 190" - 磅。 | 289" - 磅。 | 2-1 / 2“ | 33度F | 2-1 / 2“ | 新台幣9,010元 | 詢價
|
BF-03-111-15-M2 4 | 不銹鋼 | 鐵 | 槓桿手柄 | 390" - 磅。 | 644" - 磅。 | 4" | 33度F | 4" | 新台幣11,166元 | 詢價
|
BF-03-111-25-M2 4 | 不銹鋼 | 球墨鑄鐵 | 槓桿手柄 | 390英寸磅 | 644英寸磅 | 4" | 33度 F | 4" | 新台幣11,166元 | |
BF-03-111-10-M2 | 416不銹鋼 | 球墨鑄鐵 | - | 390英寸磅 | 644英寸磅 | 4" | 5度 F | 4" | 新台幣13,860元 | 詢價
|
BF-03-111-1G-M2 4 | 不銹鋼 | 球墨鑄鐵 | 齒輪操作員 | 390英寸磅 | 644英寸磅 | 4" | 33度 F | 4" | 新台幣23,075元 | 詢價
|
BF-03-111-15-M2 5 | 不銹鋼 | 球墨鑄鐵 | 槓桿手柄 | 600英寸磅 | 959英寸磅 | 5" | 33度 F | 5" | 新台幣14,836元 | |
BF-03-111-1G-M2 5 | 不銹鋼 | 球墨鑄鐵 | 齒輪操作員 | 600英寸磅 | 959英寸磅 | 5" | 33度 F | 5" | 新台幣26,952元 | 詢價
|