項目 | 蝶閥 |
主體材料 | 鐵 |
控制類型 | 槓桿手柄 |
Cv | 8250加侖/分鐘 |
碟片材質 | 鋁青銅 |
幹轉矩 | 7071英寸磅 |
入口連接 | 七月 |
進水口尺寸 | 12“ |
進水口類型 | 七月 |
領導 | 不存在 |
最高 工作溫度 | 176度 F |
最高 工作壓力 | 200 PSI |
製造商 系列 | BF03-121 |
最小溫度 | 33度 F |
出口連接 | 七月 |
出口尺寸 | 12“ |
出水口類型 | 七月 |
座椅材質 | 布納N |
手柄材料 | 不銹鋼 |
閥門設計 | 七月 |
濕扭矩 | 3300英寸磅 |
型號 | 座椅材質 | 主體材料 | 控制類型 | 手柄材料 | 濕扭矩 | 幹轉矩 | 進水口尺寸 | 最高 工作壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-03-121-1G-M2 24 | EPDM | 鐵 | 齒輪操作員 | 不銹鋼 | 18680英寸磅 | 28020英寸磅 | 24“ | 150 PSI | 新台幣607,618元 | 詢價
|
BF-03-121-1G-M2 16 | EPDM | 鐵 | 齒輪操作員 | 不銹鋼 | 5500英寸磅 | 10027英寸磅 | 16“ | 150 PSI | 新台幣217,517元 | 詢價
|
BF-03-121-1G-M2 3 | EPDM | 鐵 | 齒輪操作員 | 不銹鋼 | 250英寸磅 | 387英寸磅 | 3" | 200 PSI | 新台幣20,842元 | 詢價
|
BF-03-121-15-M2 4 | EPDM | 鐵 | 槓桿手柄 | 不銹鋼 | 390英寸磅 | 644英寸磅 | 4" | 200 PSI | 新台幣18,969元 | |
BF-03-121-25-M2 4 | 布納N | 鐵 | 槓桿手柄 | 不銹鋼 | 390英寸磅 | 644英寸磅 | 4" | 200 PSI | 新台幣12,577元 | 詢價
|
BF-03-121-1G-M2 4 | EPDM | 鐵 | 齒輪操作員 | 不銹鋼 | 390英寸磅 | 644英寸磅 | 4" | 200 PSI | 新台幣24,282元 | 詢價
|
BF-03-121-15-M2 5 | EPDM | 鐵 | 槓桿手柄 | 不銹鋼 | 600英寸磅 | 959英寸磅 | 5" | 200 PSI | 新台幣15,709元 |