項目 | 蝶閥 |
主體材料 | 球墨鑄鐵 |
控制類型 | 齒輪操作員 |
Cv | 3136加侖/分鐘 |
碟片材質 | 316不銹鋼 |
幹轉矩 | 2919英寸磅 |
入口連接 | 七月 |
進水口尺寸 | 8" |
進水口類型 | 七月 |
領導 | 不存在 |
最高 工作溫度 | 248度 F |
最高 工作壓力 | 200 PSI |
製造商 系列 | BF-03 |
最小溫度 | 33度 F |
出口連接 | 七月 |
出口尺寸 | 8" |
出水口類型 | 七月 |
座椅材質 | EPDM |
手柄材料 | 316不銹鋼 |
閥門設計 | 七月 |
濕扭矩 | 1697英寸磅 |
型號 | 濕扭矩 | 控制類型 | 幹轉矩 | 進水口尺寸 | 最高 工作壓力 | 最小溫度 | 出口尺寸 | 座椅材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-03-131-25-M2 12 | 3300英寸磅 | 槓桿手柄 | 7071英寸磅 | 12“ | 200 PSI | 33度 F | 12“ | 布納N | 新台幣76,646元 | 詢價
|
BF-03-131-1G-M2 3 | 250英寸磅 | 齒輪操作員 | 387英寸磅 | 3" | 200 PSI | 33度 F | 3" | EPDM | 新台幣25,746元 | 詢價
|
BF-03-131-25-M2 4 | 390英寸磅 | 槓桿手柄 | 644英寸磅 | 4" | 200 PSI | 33度 F | 4" | 布納N | 新台幣16,736元 | |
BF-03-131-1G-M2 4 | 390英寸磅 | 齒輪操作員 | 644英寸磅 | 4" | 200 PSI | 33度 F | 4" | EPDM | 新台幣29,698元 | 詢價
|
BF-03-131-15-M2 5 | 600英寸磅 | 槓桿手柄 | 959英寸磅 | 5" | 200 PSI | 33度 F | 5" | EPDM | 新台幣23,230元 | 詢價
|
BF-03-131-25-M2 5 | 600英寸磅 | 槓桿手柄 | 959英寸磅 | 5" | 200 PSI | 33度 F | 5" | 布納N | 新台幣23,230元 | 詢價
|
BF-03-131-1G-M2 5 | 600英寸磅 | 齒輪操作員 | 959英寸磅 | 5" | 200 PSI | 33度 F | 5" | EPDM | 新台幣38,092元 | 詢價
|