項目 | 蝶閥 |
主體材料 | 球墨鑄鐵 |
控制類型 | 槓桿手柄 |
碟片材質 | 鋁青銅 |
幹轉矩 | 1542" - 磅。 |
進水口尺寸 | 6" |
進水口類型 | 七月 |
領導 | 不存在 |
製造商 系列 | BF03-121 |
最小溫度 | 5度F |
出口尺寸 | 6" |
出水口類型 | 七月 |
座椅材質 | EPDM |
手柄材料 | 416不銹鋼 |
閥門設計 | 七月 |
濕扭矩 | 907" - 磅。 |
型號 | 控制類型 | 幹轉矩 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 濕扭矩 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BF03-121-1P-M2 2 1/2 | 鎖桿手柄 | 289" - 磅。 | 2-1 / 2“ | 2-1 / 2“ | 190" - 磅。 | 新台幣19,302元 | |
BF03-121-1P-M2 3 | 鎖桿手柄 | 387" - 磅。 | 3" | 3" | 250" - 磅。 | 新台幣19,200元 | |
BF03-121-1P-M2 4 | 鎖桿手柄 | 644" - 磅。 | 4" | 4" | 390" - 磅。 | 新台幣26,516元 | |
BF03-121-1P-M2 6 | 鎖桿手柄 | 1542" - 磅。 | 6" | 6" | 907" - 磅。 | 新台幣40,634元 | |
BF03-121-1P-M2 5 | 鎖桿手柄 | 959" - 磅。 | 5" | 5" | 600" - 磅。 | 新台幣33,420元 | |
BF03-121-45 2 1/2 | 槓桿手柄 | 289" - 磅。 | 2-1 / 2“ | 2-1 / 2“ | 190" - 磅。 | 新台幣19,252元 | 詢價
|
BF03-121-45 2個 | 槓桿手柄 | 214" - 磅。 | 2" | 2" | 134" - 磅。 | 新台幣18,943元 | 詢價
|