項目 | 減少壓力。 區域組裝 |
防回流型 | 減壓區組件 |
主體材料 | 不銹鋼 |
體型 | 直行 |
碟片材質 | 我們的乳膠 |
入口連接 | 法蘭接頭 |
進水口尺寸 | 8" |
最高 溫度 | 140度 F |
最高 工作壓力 | 175 PSI |
最小溫度 | 33度 F |
出口連接 | 法蘭接頭 |
座椅材質 | 我們的乳膠 |
類別 | 套件 |
型號 | 入口連接 | 進水口尺寸 | 出口連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
C400-OSY-FXG 2 1/2 | 法蘭接頭 | 2 1機構/ 2“ | 槽縫 | 新台幣124,435元 | 詢價
|
C400-OSY-FXG 3 | 法蘭接頭 | 3" | 槽縫 | 新台幣139,912元 | 詢價
|
C400-OSY-FXG 4 | 法蘭接頭 | 4" | 槽縫 | 新台幣186,054元 | 詢價
|
C400-OSY-FXG 6 | 法蘭接頭 | 6" | 槽縫 | 新台幣294,821元 | 詢價
|
C400-DNRS 2 1/2 | 法蘭接頭 | 2 1機構/ 2“ | 法蘭接頭 | 新台幣261,664元 | 詢價
|
C400-DNRS 10 | 法蘭接頭 | 10“ | 法蘭接頭 | 新台幣1,559,747元 | 詢價
|
C400-DNRS 3 | 法蘭接頭 | 3" | 法蘭接頭 | 新台幣295,780元 | 詢價
|