項目 | 減少壓力。 區域組裝 |
防回流型 | 減壓區組件 |
主體材料 | 不銹鋼 |
體型 | Z 圖案 |
入口連接 | 法蘭接頭 |
進水口尺寸 | 3" |
最高 溫度 | 140度 F |
最高 工作壓力 | 175 PSI |
最小溫度 | 33度 F |
出口連接 | 法蘭接頭 |
座椅材質 | 我們的乳膠 |
類別 | 套件 |
型號 | 進水口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
C400Z-DOSY 4 | 4" | 新台幣234,401元 | 詢價
|
C400Z-DOSY 3 | 3" | 新台幣181,215元 | 詢價
|
C400Z-OSY 2 1/2 | 2 1機構/ 2“ | 新台幣139,528元 | 詢價
|
C400Z-DOSY 6 | 6" | 新台幣358,597元 | 詢價
|
C400Z-DOSY 8 | 8" | 新台幣548,751元 | 詢價
|