項目 | 減少壓力。 區域組裝 |
防回流型 | 減壓檢測器組件 |
主體材料 | 不銹鋼 |
體型 | Z 圖案 |
旁路大小 | 3機構/ 4“ |
入口連接 | 槽縫 |
進水口尺寸 | 4" |
最高 溫度 | 140度 F |
最高 工作壓力 | 175 PSI |
最小溫度 | 33度 F |
出口連接 | 槽縫 |
座椅材質 | 我們的乳膠 |
類別 | 套件 |
型號 | 體型 | 入口連接 | 進水口尺寸 | 出口連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C500Z-OSY-GPM 10 | Z 圖案 | 法蘭接頭 | 10“ | 法蘭接頭 | 新台幣930,747元 | 詢價
|
C500-OSY-LM 6 | 直行 | 法蘭接頭 | 6" | 法蘭接頭 | 新台幣318,012元 | 詢價
|
C500-OSY-LM 4 | 直行 | 法蘭接頭 | 4" | 法蘭接頭 | 新台幣215,522元 | 詢價
|
C500-OSY-LM 8 | 直行 | 法蘭接頭 | 8" | 法蘭接頭 | 新台幣568,056元 | 詢價
|
C500Z-OSY-LM 2 1/2 | Z 圖案 | 法蘭接頭 | 2 1機構/ 2“ | 法蘭接頭 | 新台幣181,454元 | 詢價
|
C500Z-BFG-LM 2 1/2 | Z 圖案 | 槽縫 | 2 1機構/ 2“ | 槽縫 | 新台幣209,102元 | 詢價
|
C500Z-BFG-LM 3 | Z 圖案 | 槽縫 | 3" | 槽縫 | 新台幣231,574元 | 詢價
|