項目 | 雙止回閥 |
防回流型 | 雙重檢查 |
主體材料 | 銅 |
入口連接 | 內螺紋 |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
入口螺紋類型 | NPT |
最高 溫度 | 180度 F |
最高 工作壓力 | 150 PSI |
最小溫度 | 33度 F |
出口連接 | 內螺紋 |
產品 | 型號 | 項目 | 主體材料 | 體型 | 最高 溫度 | 最高 工作壓力 | 製造商 系列 | 最小溫度 | 出口連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
912-HP 3/4" | 雙止回閥 | 黃銅 | - | 180度F | 27.5酒吧 | 912馬力 | - | - | 新台幣27,197元 | ||
LFH7C 3/4 | 雙止回閥 | 無鉛黃銅 | - | 180度F | 10.3酒吧 | LFH7 | 33度F | - | 新台幣11,475元 | ||
SA9D | 雙止回閥 | 黃銅 | - | 250度F | 12.1酒吧 | 9D | 33度F | - | 新台幣2,048元 | ||
CU7-U2-U2 1/2X1/2 | 雙止回閥 | 銅 | - | 180度 F | 150 PSI | - | 33度 F | 內螺紋 | 新台幣3,138元 | 詢價
| |
LF7R 1/2 | 尾巴 | 無鉛黃銅 | 排隊 | 180度 F | 175 PSI | 低頻7R | 33度 F | 內螺紋 | 新台幣658元 | ||
LF7-U2-2 1/2X1/2 | 雙止回閥總成 | 無鉛鑄銅矽合金 | 直行 | - | 150 PSI | - | 33度 F | 內螺紋 | 新台幣5,966元 | 詢價
| |
CU7-U2-U2 1X1 | 雙止回閥 | 銅 | - | 180度 F | 150 PSI | - | 33度 F | 內螺紋 | 新台幣3,691元 | 詢價
|