WATTS DBF-04-111-2G-M2 2 國產對夾蝶閥,214 英寸磅。 扭矩,2 英寸入口
貨號: BY6TZM
Model: DBF-04-111-2G-M2 2交叉編號:0525338
NT$26,105 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 蝶閥 |
主體材料 | 鐵 |
控制類型 | 齒輪操作員 |
碟片材質 | 球墨鑄鐵 |
幹轉矩 | 214" - 磅。 |
進水口尺寸 | 2" |
進水口類型 | 晶圓 |
領導 | 不存在 |
製造商 系列 | DBF-04 |
最小溫度 | 33度F |
出口尺寸 | 2" |
出水口類型 | 晶圓 |
座椅材質 | 布納-N |
手柄材料 | 不銹鋼 |
閥門設計 | 晶圓 |
濕扭矩 | 134" - 磅。 |
產品 | 型號 | 座椅材質 | 主體材料 | 控制類型 | 手柄材料 | 濕扭矩 | 碟片材質 | 幹轉矩 | 進水口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBF-04-111-15-M2 2 | EPDM | 鐵 | 槓桿手柄 | 不銹鋼 | 134英寸磅 | 球墨鑄鐵 | 214英寸磅 | 2" | 新台幣16,196元 | 詢價
| |
DBF-04-121-25-M2 2 | 布納-N | 鐵 | 槓桿手柄 | 不銹鋼 | 134" - 磅。 | 鋁青銅 | 214" - 磅。 | 2" | 新台幣16,710元 | 詢價
| |
DBF-04-121-15-M2 2 | EPDM | 鐵 | 槓桿手柄 | 不銹鋼 | 134英寸磅 | 鋁青銅 | 214英寸磅 | 2" | 新台幣16,710元 | 詢價
| |
DBF-04-131-15-M2 2 | EPDM | 鐵 | 槓桿手柄 | 不銹鋼 | 134" - 磅。 | 不銹鋼 | 214" - 磅。 | 2" | 新台幣22,023元 | 詢價
| |
DBF-04-131-25-M2 2 | 布納-N | 鐵 | 槓桿手柄 | 不銹鋼 | 134" - 磅。 | 不銹鋼 | 214" - 磅。 | 2" | 新台幣22,023元 | 詢價
| |
DBF-04-111-1G-M2 2 | EPDM | 鐵 | 齒輪操作員 | 不銹鋼 | 134" - 磅。 | 球墨鑄鐵 | 214" - 磅。 | 2" | 新台幣26,105元 | 詢價
| |
DBF-04-121-1G-M2 2 | EPDM | 鐵 | 齒輪操作員 | 不銹鋼 | 134" - 磅。 | 鋁青銅 | 214" - 磅。 | 2" | 新台幣26,593元 | 詢價
|