項目 | 球閥 |
執行器 | 沒有 |
組裝 | 沒有 |
球材質 | 鍍鉻黃銅 |
車身飾面 | 黃銅 |
主體材料 | 黃銅 |
控制類型 | 槓桿手柄 |
入口連接 | 插座 |
進水口尺寸 | 2" |
進水口類型 | 插座 |
領導 | 關於演講與演出 |
最高 溫度 | 400度 F |
製造商 系列 | FBV-3C |
最小溫度 | -40度 F |
出口連接 | 插座 |
出口尺寸 | 2" |
出水口類型 | 插座 |
端口類型 | 飾品 |
座椅材質 | 原生聚四氟乙烯 |
手柄材料 | 黃銅 |
閥桿類型 | 底部加載防噴器 |
閥門設計 | 2三件套 |
墊圈材質 | 原生聚四氟乙烯 |
WOG(PSI) | 600 Psi |
船重(kg) | 1.71 |
產品 | 型號 | 最小溫度 | 球材質 | 主體材料 | 出口連接 | 出口尺寸 | 出水口類型 | 手柄材料 | 控制類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBVS-3C 3 | -40度 F | 黃銅 | 黃銅 | 插座 | 3" | 插座 | 黃銅 | 三通手柄 | 新台幣10,535元 | ||
FBVS-3C 3/4 | -40度F | 鍍鉻黃銅 | 黃銅 | - | 3機構/ 4“ | 插座 | 黃銅 | 槓桿手柄 | 新台幣473元 | ||
FBVS-3C 1/2 | -40度 F | 鍍鉻黃銅 | 黃銅 | 插座 | 1機構/ 2“ | 插座 | 黃銅 | 槓桿手柄 | 新台幣340元 | ||
FBVS-3C 1 1/4 | -40度F | 鍍鉻黃銅 | 黃銅 | - | 1-1 / 4“ | 插座 | 黃銅 | 槓桿手柄 | 新台幣1,228元 | ||
FBV-3C 4 | -40度F | 黃銅 | 黃銅 | - | 4" | 內螺紋 | 黃銅 | 槓桿手柄 | 新台幣23,566元 | 詢價
| |
FBVS-3C 2 1/2 | -40度F | 鍍鉻黃銅 | 黃銅 | - | 2-1 / 2“ | 插座 | 黃銅 | 槓桿手柄 | 新台幣7,645元 | ||
FBV-3C-TH 1 | -40度F | 黃銅 | 黃銅 | - | 1" | 內螺紋 | 黃銅 | 槓桿手柄 | 新台幣1,360元 |