項目 | 通風口 |
主體材料 | 黃銅 |
身材 | 直式 |
身高 | 3.5“ |
進口 | 1" |
進水口尺寸 | 1" |
進水口類型 | 外螺紋 |
領導 | 關於演講與演出 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 蒸汽壓力 | 9999 Psi |
最高 溫度 | 240度F |
最高 水壓力 | 150 PSI |
最高 工作壓力 | 150 PSI |
製造商 系列 | FV-4 |
插頭 | 沒有 |
洩壓壓力 | 9999 Psi |
過濾器 | 沒有 |
溫度範圍 | 33至240度F |
信號寬度 | 569014“ |
船重(kg) | 0.3 |
船高(厘米) | 4.45 |
船長(厘米) | 4.45 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8481809015 |
產品 | 型號 | 身高 | 進口 | 進水口尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV-4M1-3/4 | 3.375“ | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 1.25“ | 新台幣1,633元 | ||
FV-4M1-1/2 | 3 5機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 568569“ | 新台幣1,460元 |