項目 | 法蘭球閥 |
執行器 | 沒有 |
組裝 | 沒有 |
球材質 | 304不銹鋼 |
車身飾面 | 鑄鐵 |
主體材料 | 鑄鐵 |
控制類型 | 槓桿手柄 |
進水口尺寸 | 6" |
進水口類型 | 法蘭接頭 |
領導 | 關於演講與演出 |
最高 溫度 | 353度F |
製造商 系列 | G4000M1 |
出口尺寸 | 6" |
出水口類型 | 法蘭接頭 |
端口類型 | 飾品 |
座椅材質 | PTFE |
手柄材料 | 304不銹鋼 |
閥桿類型 | 標準 |
轉矩 | 3190 |
類別 | 套件 |
閥門設計 | 2三件套 |
墊圈材質 | 不銹鋼 |
WOG(PSI) | 200 Psi |
產品 | 型號 | 控制類型 | 進水口尺寸 | 項目 | 最高 溫度 | 製造商 系列 | 出口尺寸 | 轉矩 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4000-M1 3 | 槓桿手柄 | 3" | 法蘭球閥 | 363度F | G4000M1 | 3" | 750 | 新台幣31,373元 | 詢價
| |
G4000-FDA 2 | 齒輪操作員 | 2" | 法蘭球閥 | 140度 F | G4000-FDA | 2" | 450英寸磅 | 新台幣58,473元 | 詢價
| |
G4000-M1 2 | 槓桿手柄 | 2" | 法蘭球閥 | 353度 F | G4000M1 | 2" | 450英寸磅 | 新台幣40,634元 | 詢價
| |
G4000-M1 2 1/2 | 槓桿手柄 | 2 1機構/ 2“ | 球閥 | 353度 F | G4000M1 | 2-1 / 2“ | 620英寸磅 | 新台幣29,452元 | 詢價
| |
G4000-M1 4 | 槓桿手柄 | 4" | 法蘭球閥 | 353度 F | G4000M1 | 4" | 1420英寸磅 | 新台幣49,262元 | 詢價
|