項目 | 通風口 |
主體材料 | 黃銅 |
身材 | 直式 |
身高 | 1.5“ |
進口 | 1機構/ 8“ |
進水口尺寸 | 1機構/ 8“ |
進水口類型 | 外螺紋 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
最高 蒸汽壓力 | 10 Psi |
最高 溫度 | 240度F |
最高 水壓力 | 125 PSI |
最高 工作壓力 | 125 PSI |
製造商 系列 | HAV |
插頭 | 沒有 |
過濾器 | 沒有 |
溫度範圍 | 140至240度F |
信號寬度 | 568563“ |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 3.18 |
船寬(厘米) | 1.91 |
HS代碼 | 8481809015 |
產品 | 型號 | 進口 | 進水口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
甲肝病毒1/4 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣327元 |