項目 | 浮球閥 |
主體材料 | 青銅 |
連接類型 | 艙壁 |
最大。 壓力 | 165 PSI |
最高 溫度 | 180學位F. |
安裝 | 艙壁 |
桿長 | 10“ |
棒材 | 黃銅 |
桿螺紋 | 1 / 4-20 |
尺寸 | 1機構/ 2“ |
UPC | 098268435504 |
閥流量-流量(1) | 31加侖/分鐘 |
閥流量-流量(2) | 100加侖/分鐘 |
閥流量-壓力(1) | 20 PSI |
閥流量-壓力(2) | 50 PSI |
閥門材質 | 青銅 |
船重(kg) | 0.37 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 8481809050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
高清750 12 | 3機構/ 4“ | 新台幣3,577元 |