扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WATTS HWA-TXTMU 1 1/4 熱水角閥,1 1/4 英吋入口,60 Psi 壓力 | CA3XRJ 0067623

WATTS HWA-TXTMU 1 1/4 熱水角閥,1 1/4 英吋入口,60 Psi 壓力

有現貨
貨號: CA3XRJ 型號:HWA-TXTMU 1 1/4交叉編號:0067623

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$7,258 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目角閥
主體材料青銅
體型
身材
控制類型方向盤
入口連接外螺紋或插座
進水口尺寸1 1機構/ 4“
入口螺紋類型NPT
進水口類型外螺紋/插座
領導關於演講與演出
最大。 壓力60 PSI
製造商 系列華華
出口連接聯合會
出口尺寸1-1 / 4“
出水口類型聯合會
手柄材料黃銅

送貨信息:

船重(kg) 0.99

產品詳細說明:

熱水角閥,1 1/4 英寸入口,60 Psi 壓力

產品型號

產品型號進水口尺寸進水口類型出口尺寸價錢
WATTS HWA-CXTMU 1/2 熱水角閥,1/2 英吋入口,60 Psi 壓力 | BY7GHX 0067458 華工-西醫大1/21機構/ 2“插座1機構/ 2“新台幣3,010元
WATTS HWA-CXTMU 3/4 熱水角閥,3/4 英吋入口,60 Psi 壓力 | BY7GHY 0067459 華工-西醫大3/43機構/ 4“插座3機構/ 4“新台幣3,463元
WATTS HWA-TXTMU 1 熱水角閥,1 英吋入口,60 Psi 壓力 | CA3XRF 0067622 HWA-TXTMU 11"外螺紋/插座1"新台幣4,673元
WATTS HWA-TXTMU 1/2 熱水角閥,1/2 英吋入口,60 Psi 壓力 | CA3XRH 0067620 HWA-TXTMU 1/21機構/ 2“外螺紋/插座1機構/ 2“新台幣3,312元
WATTS HWA-TXTMU 3/4 熱水角閥,3/4 英吋入口,60 Psi 壓力 | CA3XRK 0067621 HWA-TXTMU 3/43機構/ 4“外螺紋/插座3機構/ 4“新台幣3,876元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WATTS HWA-TXTMU 1 1/4 熱水角閥,1 1/4 英吋入口,60 Psi 壓力
新台幣7,258元 /單元