項目 | 測量 |
準確性 | 2% |
外殼材料 | 鐵件 |
錶盤尺寸 | 2 1機構/ 2“ |
條目 | 底部 |
入口連接 | 內螺紋 |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
入口螺紋類型 | fpt |
進水口類型 | 內螺紋 |
領導 | 關於演講與演出 |
最高 工作溫度 | 176度 F |
製造商 系列 | IWTG紐約 |
最小溫度 | 14度 F |
壓力範圍 | 0至5 psi |
感應元件 | 是 |
溫度。 範圍 | 14至176度F |
溫度範圍 | 14至176度F |
窗戶材料 | 聚合物 |
船重(kg) | 0.57 |
產品 | 型號 | 準確性 | 錶盤尺寸 | 製造商 系列 | 壓力範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IWTG-GAS-2-0-30 | ASME B型 | 2" | 內河運輸集團 | 0至30 psi | 新台幣852元 | ||
IWTG-GAS-2-0-60 | ASME B型 | 2" | - | 0至60 psi | 新台幣962元 | 詢價
| |
IWTG-HTX-0-10 | 1% | 4" | IWTG-HTX | 0至10 psi | 新台幣8,440元 | ||
IWTG-GAS-2-0-100 | ASME B型 | 2" | 內河運輸集團 | 0至100 psi | 新台幣852元 | ||
IWTG-NYC-0-10 | 2% | 2 1機構/ 2“ | IWTG紐約 | 0至10 psi | 新台幣6,268元 | ||
IWTG-HTX-0-05 | 1% | 4" | - | 0至5 psi | 新台幣8,440元 | 詢價
|