項目 | 雙止回閥總成 |
車身飾面 | 環氧塗層 |
主體材料 | 鑄鐵 |
身材 | 排隊 |
碟片材質 | 我們的乳膠 |
配件 | 沒有 |
進水口尺寸 | 3" |
進水口類型 | 內螺紋 |
最高 溫度 | 110度F |
最高 工作壓力 | 12.1酒吧 |
儀表類型 | 沒有儀表 |
製造商 系列 | LF007 |
最小溫度 | 33度F |
手術 | 連續 |
出口尺寸 | 3" |
出水口類型 | 內螺紋 |
座椅材質 | 我們的乳膠 |
過濾器 | 沒有 |
螺紋類型 | NPT |
類別 | 套件 |
閥門類型 | 外部閥桿和閘閥 |
產品 | 型號 | 進水口類型 | 主體材料 | 體型 | 總長: | 最高 溫度 | 最高 工作壓力 | 最小溫度 | 出口連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 LF007M3-QT-S | - | 青銅 | - | 3.437“ | 180學位F. | - | - | - | 新台幣14,894元 | ||
1個LF007M1-QT-S | - | 青銅 | - | 3.375“ | 180學位F. | - | - | - | 新台幣24,754元 | ||
2個LF007M1-QT-S | - | 青銅 | - | 6.125“ | 180學位F. | - | - | - | 新台幣41,053元 | ||
LF007M1-LF-UL 1 | 內螺紋 | 無鉛青銅 | - | - | 180度F | 12.1酒吧 | 33度F | - | 新台幣19,549元 | 詢價
| |
LF007M1-QT-S 1個 | 內螺紋 | 無鉛青銅 | - | - | 180度F | 12.1酒吧 | 33度F | - | 新台幣26,018元 | 詢價
| |
LFU007M1-QT 1 | 聯合會 | 無鉛青銅 | - | - | 180度F | 12.1酒吧 | 33度F | - | 新台幣24,197元 | 詢價
| |
LF007-NRS 2 1/2 | 內螺紋 | 鑄鐵 | - | - | 110度F | 12.1酒吧 | 33度F | - | 新台幣189,504元 | 詢價
|