項目 | 控制閥 |
車身飾面 | 粗青銅 |
容量 | 23 加侖/分鐘在 45 磅/平方英寸 |
冷入口溫度範圍 | 40至85度F |
流量 | 0.5至23 gpm |
熱入口溫度範圍 | 120至200度F |
入口連接 | 內螺紋 |
進水口尺寸 | 1" |
入口溫度(冷) | 40至85度F |
入口溫度(熱) | 120至200度F |
入口螺紋類型 | NPT |
最高 溫度 | 200度F |
最高 工作壓力 | 150 PSI |
製造商 系列 | LF1170 |
最低溫差 | 5度 F |
出口連接 | 內螺紋 |
出口尺寸 | 1" |
出口溫度精度 | +/- 7 度F |
出水口類型 | 內螺紋 |
最大壓差 | 25% |
靜壓力 | 30 Psi |
溫度調節範圍 | 90至160度F |
溫度計類型 | 沒有 |
類別 | 套件 |
船重(kg) | 1.31 |
產品 | 型號 | 溫度調節範圍 | 入口連接 | 進水口尺寸 | 製造商 系列 | 出口連接 | 出口尺寸 | 出口溫度精度 | 出水口類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF1170M2-QC 1 | - | - | - | LF1170 | - | 1" | - | 快速連接 | 新台幣24,331元 | ||
LFL1170M2-PEX 1 | - | - | - | LFL1170 | - | 1" | - | 壓接 | 新台幣23,066元 | ||
LF1170M2-QC 1/2 | - | - | - | LF1170 | - | 1機構/ 2“ | - | 快速連接 | 新台幣15,397元 | ||
LFL1170M2-PEX 3/4 | - | - | - | LFL1170 | - | 3機構/ 4“ | - | 壓接 | 新台幣18,558元 | ||
LFL1170M2-CPVC 1 | - | - | - | LFL1170 | - | 1" | - | 聯盟CPVC | 新台幣23,066元 | ||
LFL1170M2-QC 1/2 | - | - | - | LFL1170 | - | 1機構/ 2“ | - | 快速連接 | 新台幣15,397元 | ||
LFL1170M2-QC 3/4 | - | - | - | LFL1170 | - | 3機構/ 4“ | - | 快速連接 | 新台幣19,823元 |