項目 | 水減壓閥 |
可調PSI範圍 | 25至100 Psi |
可調減壓範圍 | 25至100 psi |
主體材料 | 無鉛銅矽合金 |
入口連接 | 內螺紋 |
進水口尺寸 | 3" |
入口螺紋類型 | NPT |
進水口類型 | 內螺紋 |
最高 工作溫度 | 160度 F |
最高 工作壓力 | 175 PSI |
製造商 系列 | LF127W |
最小溫度 | 33度 F |
出口連接 | 內螺紋 |
出口尺寸 | 3" |
出水口類型 | 內螺紋 |
壓力設定範圍 | 3.4酒吧 |
過濾器 | 沒有 |
次數 | 標準 |
螺紋類型 | NPT |
閥門設計 | 標準 |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
LF127W-206 | 新台幣394,682元 | ||
LF127W-208 3 | 新台幣398,312元 | 詢價
|