項目 | 水錘避雷器 |
主體材料 | 銅帶低鉛黃銅適配器 |
連接類型 | 多邊核不擴散條約 |
直徑 | 2.625“ |
出廠設定壓力 | 60 PSI |
最大。 壓力 | 150 PSI |
總高度 | 11.156“ |
管道尺寸 | 1" |
溫度。 範圍 | 33度至180度F |
UPC | 098268793949 |
船重(kg) | 1.11 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 28.96 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7419995050 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 最小溫度 | 主體材料 | 連接尺寸 | 總高度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 LF15M2-B | - | 銅帶低鉛黃銅適配器 | - | 8 9機構/ 16“ | - | 3機構/ 4“ | 33度至180度F | - | 新台幣2,458元 | ||
1個LF15M2-C | - | 銅帶低鉛黃銅適配器 | - | 8 13機構/ 16“ | - | 1" | 33度至180度F | - | 新台幣5,893元 | ||
1個LF15M2-D | - | 銅帶低鉛黃銅適配器 | - | 9 15機構/ 16“ | - | 1" | 33度至180度F | - | 新台幣8,045元 | ||
1個LF15M2-E | - | 銅帶低鉛黃銅適配器 | - | 12 11機構/ 16“ | - | 1" | 33度至180度F | - | 新台幣11,157元 | ||
LF150A | - | 不銹鋼帶黃銅適配器 | - | 4-5 / 16“ | - | 1機構/ 2“ | 33度至180度F | - | 新台幣4,587元 | ||
LF15M2-A | - | 銅帶低鉛黃銅適配器 | - | 5 15機構/ 16“ | - | 1機構/ 2“ | 33度至180度F | - | 新台幣1,733元 | ||
LF15M2-E 1個 | 33度F | 銅 | 1" | 12.6875“ | 2.125“ | - | - | NPT | 新台幣7,888元 |