項目 | 鍋爐洩壓閥 |
身高 | 5.125“ |
主體材料 | 無鉛銅矽合金 |
車身寬度 | 2.5“ |
tu | 1,320,000 |
出廠設定壓力 | 75 PSI |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
進水口類型 | 核不擴散條約 |
最高 溫度 | 250學位F. |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出水口類型 | 核不擴散條約 |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 14.99 |
船寬(厘米) | 6.6 |
原產地 | US |
型號 | 出口尺寸 | 身高 | 車身寬度 | 出水口類型 | 壓力範圍 | 洩壓壓力 | tu | 出廠設定壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF174A-100-3 / 4“ | 3機構/ 4“ | 5.125“ | 2.5“ | 內螺紋 | 50至150 psi | 100 Psi | 1,695,000 | 100 PSI | 新台幣6,944元 | |
LF174A-125-3 / 4“ | 3機構/ 4“ | 5.125“ | 2.5“ | 內螺紋 | 50至150 psi | 125 PSI | 2,070,000 | 125 PSI | 新台幣6,868元 | |
LF174A-150-3 / 4“ | 3機構/ 4“ | 5.125“ | 2.5“ | 內螺紋 | 50至150 psi | 150 Psi | 2,445,000 | 150 PSI | 新台幣7,482元 | |
LF174A-75-1“ | 1" | 5.75“ | 3" | 內螺紋 | 30至150 psi | 75 Psi | 2,055,000 | 75 PSI | 新台幣17,287元 | |
LF174A-100-1“ | 1" | 5.75“ | 3" | 內螺紋 | 50至150 psi | 100 Psi | 2,635,000 | 100 PSI | 新台幣17,314元 | |
LF174A-125-1“ | 1" | 5.75“ | 3" | 內螺紋 | 50至150 psi | 125 PSI | 3,215,000 | 125 PSI | 新台幣17,002元 | |
LF174A-75-1-1/4" | 1-1 / 4“ | 8.375“ | 4.75“ | 內螺紋 | 30至150 psi | 75 Psi | 3,429,000 | 75 PSI | 新台幣28,384元 |