項目 | 自動溫度燃氣截止閥 |
身高 | 10.25“ |
主體材料 | 無鉛銅矽合金 |
車身寬度 | 2.5“ |
tu | 150,000天然氣,243,000液化石油氣 |
出廠設定壓力 | 150 PSI |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
進水口類型 | 核不擴散條約 |
最高 溫度 | 210學位F. |
出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
出水口類型 | 核不擴散條約 |
刀柄長度 | 7機構/ 8“ |
溫控器長度 | 8" |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 20.96 |
船長(厘米) | 7.14 |
船寬(厘米) | 3.81 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 身高 | 刀柄長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
LFL210-5-M2 | 11 15機構/ 16“ | 1.875“ | 新台幣18,567元 | ||
LFLLL210-5-M2 | 12 13機構/ 16“ | 2.875“ | 新台幣24,166元 |