項目 | 水壓調節閥 |
可調減壓範圍 | 50至175 psi |
主體材料 | 黃銅 |
碟片材質 | 布納N |
入口連接 | 內螺紋 |
進水口尺寸 | 3機構/ 8“ |
入口螺紋類型 | NPT |
進水口類型 | 內螺紋 |
領導 | 不存在 |
最高 工作溫度 | 140度 F |
最高 工作壓力 | 300 PSI |
製造商 系列 | LF26A |
出口連接 | 內螺紋 |
出口尺寸 | 3機構/ 8“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
壓力設定範圍 | 3.4酒吧 |
過濾器 | 沒有 |
次數 | 2路 |
閥門設計 | 2路 |
船重(kg) | 0.54 |
型號 | 可調減壓範圍 | 主體材料 | 進水口尺寸 | 入口螺紋類型 | 出口尺寸 | 裝飾材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8 LF26A 1-25 | - | 無鉛黃銅 | 3機構/ 8“ | - | 3機構/ 8“ | - | 新台幣3,445元 | |
LF26A 10-125 3/8 | 10至125 psi | 無鉛黃銅 | 3機構/ 8“ | NPT | 3機構/ 8“ | 青銅 | 新台幣9,787元 | |
LF26A 3-50 1/2 | 3至50 psi | 無鉛黃銅 | 1機構/ 2“ | NPT | 1機構/ 2“ | 青銅 | 新台幣12,699元 | |
LF26A 1-25 3/8 | 1至25 psi | 黃銅 | 3機構/ 8“ | NPT | 3機構/ 8“ | - | 新台幣9,787元 | |
LF26A 1-25 1/2 | 0至25 psi | 無鉛黃銅 | 1機構/ 2“ | NPT | 1機構/ 2“ | 無鉛黃銅 | 新台幣12,699元 | |
LF26A 1-25 1/8 | 1至25 psi | 黃銅 | 1機構/ 8“ | fpt | 1機構/ 8“ | - | 新台幣10,495元 | |
LF26A 3-50 1/8 | 3至50 psi | 黃銅 | 1機構/ 8“ | fpt | 1機構/ 8“ | - | 新台幣9,787元 |