項目 | 防虹吸真空斷路器 |
車身飾面 | 黃銅 |
主體材料 | 無鉛黃銅 |
相容性測試 | ASSE 1001,ANSI A112.1.1,CSA B64,無鉛 |
連接類型 | NPT |
碟片材質 | 矽膠 |
配件 | 沒有 |
身高 | 2.25“ |
進水口尺寸 | 1機構/ 4“ |
進水口類型 | 內螺紋 |
材料 | 無鉛黃銅 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
最高 溫度 | 180度F |
最高 工作壓力 | 8.6酒吧 |
儀表類型 | 沒有儀表 |
製造商 系列 | LF288A |
最小溫度 | 33度F |
手術 | 非連續 |
出口尺寸 | 1機構/ 4“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
密封 | 矽膠 |
座椅材質 | 矽膠 |
尺寸 | 1機構/ 4“ |
過濾器 | 沒有 |
溫度。 範圍 | 33度至180度F |
螺紋類型 | NPT |
閥門類型 | 無截止閥 |
信號寬度 | 1.75“ |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 7.78 |
船長(厘米) | 5.55 |
船寬(厘米) | 4.76 |
HS代碼 | 8481301090 |
產品 | 型號 | 身高 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF288AC-1 / 2“ | 2.75“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 2" | 新台幣7,521元 | ||
LF288AC-3 / 4“ | 3" | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 2.25“ | 新台幣12,606元 | ||
LF288A-3 / 8“ | 2.25“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 1.75“ | 新台幣6,460元 | ||
LF288A-1 / 2“ | 2.75“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 2" | 新台幣4,341元 | ||
LF288A-3 / 4“ | 3" | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 2.25“ | 新台幣7,285元 | ||
LF288A-1“ | 3.625“ | - | - | 1" | 2.875“ | 新台幣11,194元 | ||
LF288AC-1 / 4“ | 2.25“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 1.75“ | 新台幣5,866元 |