項目 | 防漏真空斷路器 |
車身飾面 | 青銅 |
主體材料 | 無鉛黃銅 |
相容性測試 | ASSE 1001,無鉛 |
連接類型 | NPT |
碟片材質 | 我們的乳膠 |
配件 | 沒有 |
身高 | 3.75“ |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
進水口類型 | 外螺紋 |
材料 | 無鉛青銅 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 溫度 | 180度F |
最高 工作壓力 | 10.3酒吧 |
儀表類型 | 沒有儀表 |
製造商 系列 | LF289 |
最小溫度 | 33度F |
手術 | 連續 |
出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
出水口類型 | 外螺紋 |
密封 | 矽膠 |
尺寸 | 1機構/ 2“ |
過濾器 | 沒有 |
溫度。 範圍 | 33度至180度F |
螺紋類型 | NPT |
閥門類型 | 無截止閥 |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 0.53 |
船高(厘米) | 8.26 |
船長(厘米) | 9.53 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8481301090 |
產品 | 型號 | 身高 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF289-3 / 4“ | 5" | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 3.75“ | 新台幣27,002元 |