項目 | 介電聯盟 |
適配器材質 | 鐵件 |
墊片材料 | EPDM |
進料 | 鐵件 |
進水口尺寸 | 1-1 / 4“ |
進水口類型 | 內螺紋 |
絕緣材料 | 塑料 |
領導 | 不存在 |
最大壓力 | 250 Psi |
製造商 系列 | LF301 |
螺帽材質 | 鐵件 |
出口材質 | 無鉛黃銅 |
出口尺寸 | 1-1 / 4“ |
出水口類型 | 插座 |
船重(kg) | 0.4 |
型號 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
LF301 2個 | 2" | 2" | 新台幣1,690元 | |
LF301 1 1/2 | 1-1 / 2“ | 1-1 / 2“ | 新台幣1,217元 | |
LF301 1個 | 1" | 1" | 新台幣520元 | |
低頻301 1/2 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣321元 | |
低頻301 3/4 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 新台幣323元 |